Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Dreiwand-Etagenwagen VR mit fünf Böden 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Dreiwand-Etagenwagen VR mit fünf Böden 1000 x 700 mm
Fetra Dreiwand-Etagenwagen VR mit fünf Böden 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8352-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8352-1
EAN/GTIN:
     4017976835211
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und vier variabel einsetzbare Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Die drei seitlichen Stirnwände sind jeweils mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm ausgestattet und optional kann der Transportwagen mit Längswänden zum Einhängen ergänzt werden. Die fünf Einlegeböden sind in dem Raster 100 mm variabel einsetzbar und an der Unterseite des Etagenwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegeböden aus tragfähigen Sandwich-Platten
  • 1 x fester Boden, 3 x variabel einsetzbare Böden
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1169 x 730 x 1800 mm
  • Etagenhöhen: 269, 569, 869, 1169, 1469 mm
  • Eigengewicht: 107 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1169 mm
Höhe: 1800 mm
Breite: 709 mm

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,69*
€ 645,78*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 569,25*
€ 648,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,69*
€ 664,15*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 609,132*
€ 668,412*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,39*
€ 772,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,07*
€ 918,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,34*
€ 902,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,64*
€ 880,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,39*
€ 842,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,56*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,49*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.