Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Vierwand-Paketwagen hoch DG 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Vierwand-Paketwagen hoch DG 1000 x 600 mm
Fetra Vierwand-Paketwagen hoch DG 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8581-3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8581-3
EAN/GTIN:
     4017976685816
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Der Fetra Paketwagen verfügt über zwei Stirnwände, eine Längswand und eine Doppelflügeltür an der offenen Längsseite aus Drahtgitter. Die einzelnen Türflügel können an die Stirnwände geklappt werden und nehmen somit keinen zusätzlichen Platz ein. In dem Rohrrahmen der Doppelflügeltür befindet sich ein integrierter Riegelverschluss, welcher mittels eines Vorhängeschlosses abgeschlossen werden kann. Der Transportwagen ist außerdem mit einer Plattform aus Holzwerkstoffplatten ausgestattet und eignet sich somit ideal zum Pakettransport.

Ausstattung Fetra Paketwagen mit Doppelflügeltüren 1000 x 600 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Stirnwände und Längswand aus Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • Doppelflügeltür mit Riegelverschluss
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatte
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1169 x 630 x 1800 mm
  • Etagenhöhe: 269 mm
  • Eigengewicht: 62 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1169 mm
Höhe: 1800 mm
Breite: 630 mm

Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 478,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,99*
€ 478,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,79*
€ 480,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,58*
€ 490,38*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,22*
€ 586,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,67*
€ 698,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,71*
€ 689,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,10*
€ 661,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,69*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.