Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Beistellwagen ESD 92900 - 605 x 405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Beistellwagen ESD 92900 - 605 x 405 mm
Fetra Beistellwagen ESD 92900 - 605 x 405 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-92900
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92900
EAN/GTIN:
     4017976929002
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
fetra esd-etagenwagen

Länge: 821 mm
Breite: 455 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,73*
€ 295,76*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 260,30*
€ 297,21*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 271,92*
€ 301,07*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 273,22*
€ 302,46*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,40*
€ 357,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,76*
€ 404,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.