Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Beistellwagen ESD 92910 - 605 x 405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Beistellwagen ESD 92910 - 605 x 405 mm
Fetra Beistellwagen ESD 92910 - 605 x 405 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-92910
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92910
EAN/GTIN:
     4017976929101
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
fetra esd-etagenwagen

Länge: 821 mm
Breite: 455 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,08*
€ 352,16*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 312,47*
€ 353,90*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 326,91*
€ 358,51*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 325,88*
€ 360,18*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,89*
€ 425,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,15*
€ 505,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,99*
€ 486,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,43*
€ 481,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.