Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Kombizange 3K - 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Kombizange 3K - 165 mm
Felo Kombizange 3K - 165 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-59001640
Herst.-Nr.:
     59001640
EAN/GTIN:
     4007157637710
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

Die Kombizange von Felo im ergonomisch ausgereiften Design bietet höchsten Arbeitskomfort und optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision. Zusätzlich induktiv gehärtet und mit geräumten Greifflächen sorgt die Schneide für sicheren Halt am Werkstück und erziehlt durch das spielfreie sowie leichtgängige Gelenk optimale Hebelkraft. Gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl und mit spezieller Matt-Chrom Oberfläche, gewährleistet die Zange einen dauerhaften Oberflächenschutz und sorgt durch zusätzlichen Abgleitschutz für einen sicheren Griff. Hergestellt und Entwickelt in Deutschland, erfüllt die Multifunktionale Zange höchste Qualitätsansprüche für sorgfältige sowie effiziente Arbeit.

Ausstattung Felo 590 Kombizange 3K - 165 mm

  • Länge 165 mm
  • Gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl
  • Geräumte Greifflächen für sicheren Halt am Werkstück
  • Schneide zusätzlich induktiv gehärtet - 60 / 64 HRC
  • Optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision
  • Spielfreies und leichtgängiges Gelenk
  • Dauerhafter Oberflächenschutz durch speziellen Matt-Chrom
  • Abgleitschutz für sicheren Griff
  • Ergonomisches Design für höchsten Komfort
  • 2Komponentem Grifftechnologie
  • Sockel für SystemClip mit Halteschlaufe
  • Einzelstückprüfung in der rot / gelben Ausführung 1000V - VDE IEC 60900
  • GS - geprüfte Sicherheit
  • Beste Leistungsdaten - bis zu 100% über DIN-Werten
  • Garantie auf Verarbeitung und Material
  • Qualität "Made in Germany"

Länge: 165 mm
Gewicht: 170 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 18,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 16,08*
€ 22,93*
1
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 25,83*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 38,62*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.