Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Arbeitspodest 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Arbeitspodest 1000 x 600 mm
Günzburger Arbeitspodest 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-GB-50032
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     4031405500327
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Rohr Geländerbau

Das Günzburger Arbeitspodest aus Aluminium ist aus einer stabilen, verschweißten Rohrkonstruktion. Die obere Trittfläche ist 1000x600 mm groß und der rutschsichere Plattformbelag in Form von Aluminium-Warzenblech sorgt für eine höhere Arbeitssicherheit. Damit ein müheloser Transport garantiert ist, weist die Arbeitsplattform zudem ein geringes Eigengewicht auf.

Ausstattung Günzburger Arbeitspodest 1000 x 600 mm

  • Arbeitshöhe bis ca. 2,25 m
  • Stufenanzahl: 1
  • Podesthöhe: 1 m
  • Transportmaß (LxBxH): 1,04x0,69x0,25 m
  • Gewicht: 8,4 kg
  • obere Trittfläche: 1000x600 mm
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
  • rutschfeste Kunststoffschuhe
  • maximale Belastung: 150 kg

Breite: 1,00 m
Tiefe: 0,60 m
Standhöhe: 0,25 m

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 182,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 182,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,37*
€ 182,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 204,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,40*
€ 239,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.