| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-HY-604736 Herst.-Nr.: 604736 EAN/GTIN: 4019502338531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hymer Allzweckleiter 3-teilig 6047 - Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (1-,2- oder 3-teilig), Stehleiter für Treppen
- Leiterinnenbreite 300mm (Oberteil)
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, dadurch erhöhte Rutschfestigkeit
- 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3x7
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
- Gebogene Traverse mit 125mm Bodenfreiraum
- Massive Beschläge
- Ab Größe 3x10 serienmäßig mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
- Stabile Ausstreifungsstreben am Antritt
- Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3x9, serienmässig vormontiert
- Treppenstellung ab Größe 3x10 nicht serienmässig, Klemmbeschlag als Zubehör lieferbar (Best.-Nr. 0054489)
Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen. Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC60
- Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
- Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
- Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
- Hochwertige Beschläge
- Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
- Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
- Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität
Länge: 3,62 - 8,66 m Standhöhe: 4,49 / 7,32 m Gewicht: 30 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, hymer stufenanlegeleiter 12 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, Hymer, Leiter, Leitern, Allzweckleitern, Klappleitern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |