Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Alu-Pro Mehrzweckleiter Smart-Base 3-teilig 3x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Alu-Pro Mehrzweckleiter Smart-Base 3-teilig 3x12 Sprossen
Hymer Alu-Pro Mehrzweckleiter Smart-Base 3-teilig 3x12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-7024736
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7024736
EAN/GTIN:
     4019502356757
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Hymer Alu-Pro Allzweckleiter 3-teilig 70047

  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter
  • Langlebige Holme aus hochwertigen Strangpressprofil
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30mm Sprossentiefe
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
  • Starre Streben gegen unabsichtiges Zusammenklappen
  • Aufbau in Treppenstellung möglich (außer Größe 3x12)

Jetzt neu mit Smart-Base

  • Gleicht Bodenunebenheiten bis 12cm aus
  • Komfortable Bedienung per Fußhebel
  • Integrierte Wasserwaage für präzises Ausrichten der Leiter

Länge: 3,52 - 8,02 m
Standhöhe: 4,24 / 6,81 m
Gewicht: 24,5 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,35*
€ 374,16*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 413,78*
€ 485,38*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,70*
€ 506,51*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,51*
€ 602,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,45*
€ 596,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,74*
€ 588,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,70*
€ 513,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,51*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,23*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.