Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m
Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m
Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m
Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m
Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m
Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m
Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7038.614-H
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7038.614-H
EAN/GTIN:
     4260562047257
Suchbegriffe:
Dachgerüst
Dachkamingerüst
Kamingerüst
dachgerüst

Das Layher Dachgerüst ist unverzichtbar in der Bautechnik und sorgt für eine gute Arbeitssicherheit während des Aufenthalts auf dem Schrägdach. Hierzu beinhaltet das hawego Set den Dachständer, welcher sich aufgrund der acht Einstellmöglichkeiten an alle Dachneigungen zwischen 15° und 60° anpassen lässt und ganz einfach in den Dachsparren verankert wird. In Kombination mit den Geländerstützen und dem U-Robustboden wird eine sichere Standfläche in der Höhe geschaffen, welche die Unfallgefahr enorm reduziert.

Ausstattung Layher Dachgerüst Kamingerüst hawego Set 6,14 m

  • beinhaltet Dachständer, Geländerstützen, U-Robustboden
  • Maße: 6,14 x 0,73 m
  • als Lastablage für Dachlatten, Verschalbretter, Dachziegel, Pfannen, Maschinen, Werkzeug
  • als Standfläche auf dem Schrägdach
  • Dachständer: Neigungseinstellungen 15°-60°, 1000 Tragkraft pro Paar
  • Geländerstützen: 1,00 m hoch, stirnseitiger Abschluss erfolgt mit Rohren und Kupplungen
  • U-Robustboden: Maße 2,57 x 0,61 m, Einsatz bis Lastklasse 3, rutschsicher, gut stapelbar
  • zur Einhängung in Dachlatten bis 44 mm Stärke
  • über Dachsparren anzuordnen und darin zu verankern

Länge: 6,14 m
Belastung: 1000 kg (pro Paar)
Gewicht: 234,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.961,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,84*
€ 2.564,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,68*
€ 2.541,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,08*
€ 2.438,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.003,07*
€ 2.383,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,24*
€ 2.333,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.