| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1402101 Herst.-Nr.: 1402101 EAN/GTIN: 4035209207000 |
| |
|
| | |
| Layher Uni Breit Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2 Das Universalgerüst mit breitem Arbeitsboden nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet. - Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
- Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
- Leicht, robust, langlebig
- Ab einer Standhöhe von 6,38m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl teleskopierbar
- Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
- Je nach Aufbauvariante bis zu einer Arbeitshöhe von 13,38 m einsetzbar
- Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
- Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
- TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Plattform: 1,50 x 2,85 m Standhöhe: 1,20 m Arbeitshöhe: 3,20 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, rollengerüst arbeitshöhe2,5m, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.437,76* | € 1.564,87* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.461,86* | € 1.565,39* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,96* | € 1.584,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.522,51* | € 1.625,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.513,19* | € 1.660,4787* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|