Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Layher Zifa P2 1406214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Layher Zifa P2 1406214
Rollgerüst Layher Zifa P2 1406214
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1406214
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406214
EAN/GTIN:
     4035209264560
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher ZIFA Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das praktische fahrbare Faltgerüst nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2 für Arbeiten in geringer Höhe mit der Option zur Aufstockung auch für größere Aufgaben. Die Grundeinheit mit 6 Sprossen lässt sich flach zusammenfalten, platzsparend lagern und transportieren. Am Einsatzort einfach auseinander ziehen, Boden rein und fertig ist das Zimmerfahrgerüst für Arbeiten im Innnenbereich, welches aufgrund seiner Maße vollbepackt durch jede Zimmertür passt.

  • Grundgerüst aus Aluminium als Falteinheit für schnelle Montage
  • Standleitern aus Aluminium für einfache Aufstockung auf der Grundeinheit
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Stabile Lenkrollen für besondere Standfestigkeit
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 2,76 m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl zur Basisverbreiterung für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Wand oder Decke
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 7,76 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 1,80 m
Standhöhe: 3,76 m
Arbeitshöhe: 5,76 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.034,68*
€ 2.208,01*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.085,40*
€ 2.208,53*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.085,18*
€ 2.220,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.076,21*
€ 2.272,0117*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.179,54*
€ 2.298,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,06*
€ 2.641,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.200,60*
€ 2.618,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,19*
€ 2.545,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,97*
€ 2.507,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,18*
€ 2.481,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,35*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 114,33*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 83,09*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 128,11*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,06*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,08*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 153,97*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,19*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 46,21*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 256,56*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,04*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,14*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.