Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppengerüst Layher Uni Komfort 4206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppengerüst Layher Uni Komfort 4206
Treppengerüst Layher Uni Komfort 4206
Artikel-Nr.:
     7588-LS-4206
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     4206
EAN/GTIN:
     4035209000335
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Komfort Aluminium-Fahrgerüst

Das kompakte fahrbare Arbeitsgerüst mit breitem Treppenaufstieg und Handlauf, ideal für vermehrtes Auf- und Absteigen und zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 6,20m Ausführung mit zusätzlichen Auslegern aus Aluminium zur Basisverbreiterung und sicheres Verfahren
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,20 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Wartungsarbeiten und Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 1,50 x 1,80 m
Standhöhe: 12,20 m
Arbeitshöhe: 14,20 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.408,17*
€ 8.787,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.578,58*
€ 8.787,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.578,06*
€ 9.043,7949*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.886,44*
€ 9.096,09*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.261,66*
€ 9.471,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.096,09*
€ 10.824,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.055,30*
€ 10.775,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.924,65*
€ 10.620,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.886,44*
€ 10.574,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,35*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,03*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,17*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 153,66*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 201,94*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,01*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 180,21*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,85*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.