Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Spänekipper RUK-S 125 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RR Industrietechnik Spänekipper RUK-S 125 - RAL 3000
RR Industrietechnik Spänekipper RUK-S 125 - RAL 3000
RR Industrietechnik Spänekipper RUK-S 125 - RAL 3000
RR Industrietechnik Spänekipper RUK-S 125 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400343
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400343
EAN/GTIN:
     4251305404970
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der Spänekipper RUK-S für Gabelstapler von RR Industrietechnik ist besonders für das Sammeln sowie den Transport von Span geeignet. Der Universalkipper kann zudem jegliche anderen Schuttgüter transportieren und ist mit einem Lochblechdoppelboden sowie Ablasshahn ausgestattet. Eine Abfangschere mit Zugfeder zwischen Grundrahmen und Behälterboden ermöglicht eine staplerschonende Entladung der Spänemulde, welcher durch die geringe Bauhöhe auch ideal als Beistelllbehälter an Maschinen einsetzbar ist. Direkt vom Staplersitz kann die Kippmulde per Seilzug entriegelt werden, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist.

Ausstattung RR Industrietechnik Spänekipper RUK-S 125

  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1130 x 1570 x 980 mm
  • Schüttkantenhöhe 730 mm
  • Inhalt / Volumen 1250 dm³
  • Traglast 2000 kg
  • Kippmulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Grundrahmen aus Stahlblech - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Inklusive Lochblechdoppelboden und Ablasshahn
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Grundrahmen und Behälterboden
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Durch geringe Bauhöhe auch ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
  • Auf Wunsch kann der Muldenkipper gegen Mehrpreis mit einem Radsatz ø 175 mm, Klappdeckel, einer Kippbremse oder anderem Zubehör erworben werden

Breite: 1130 mm
Tiefe: 1570 mm
Belastung: 2000 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,83*
€ 1.454,78*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.354,60*
€ 1.587,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,75*
€ 1.595,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,33*
€ 1.595,85*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,78*
€ 1.731,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,16*
€ 1.718,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,92*
€ 1.650,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,68*
€ 1.608,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,83*
€ 1.565,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,65*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.