Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Großfachregal 250|6 Anbaufeld 2500 x 1695 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Großfachregal 250|6 Anbaufeld 2500 x 1695 x 400 mm
Regalwerk BERT Großfachregal 250|6 Anbaufeld 2500 x 1695 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-50617-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50617-40
EAN/GTIN:
     4250797508227
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert

Das Großfachregal BERT von Regalwerk ist ein kompaktes Regalsystem mit großflächigen Ablagemöglichkeiten für Lager, Werkstatt und Betrieb.

Bei diesem Regaltyp handelt es sich um ein Fachbodenregal, welches in unterschiedlichen Höhen, Tiefen und Feldweiten erhältlich ist. Das Regal ermöglicht eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes durch zusätzliche Anbau- und Passfelder, die für jede individuelle Planung eingesetzt werden können. Die Rahmenaussteifung erfolgt durch Tiefenriegel. Je nach Höhe ist das Lagerregal mit unterschiedlicher Anzahl an Fachböden ausgestattet. Die Stufenbalken besitzten ein kaltgewalztes Profil mit schubfester Verbindung, drei Hakenlaschen sowie eine Aushebesicherung mit Sicherheitstift für höchste Sicherheit und Stabilität.

Merkmale desGroßfachregal BERT mit Fachebene Paneel Holzeinlage

  • Stufenbalken als Auflageträger
  • Spanboden 16 mm P4
  • Fachlast 250 kg
  • Frei verstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Feldlast 2.000 kg
  • Rahmen mit Tiefenriegel - vormontiert
  • Doppelseitige Regalnutzung
  • Umfangreiches Systemzubehör

Die Anbaufelder, Passfelder und Zusatzebenen, welche in unterschiedlichen Tiefen und Feldbreiten erhältlich sind, dienen zur Erweiterung des Grundfeldes.

Optional kann das Großfachregal auch pulverbeschichtet in RAL-Farben, mit Rahmenaussteifung über Seitenwände, sowie Fachebenen mit Stahleinlage geliefert werden.

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale z.B. durch Wandbefestigungen gegen Umkippen zu sichern.

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1695 mm
Feldtiefe: 400 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,45*
€ 311,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,86*
€ 317,01*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 321,88*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,90*
€ 323,86*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 321,58*
€ 389,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50609-40
ab € 166,16*
Zubehör
k.A.
B3-28164-K
ab € 41,38*
Zubehör
k.A.
B3-50611-40
ab € 174,16*
Zubehör
k.A.
B3-50613-40
ab € 207,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.