Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk EMMA Weitspannregal H Komplettset 2000 x 6623 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Komplettset 2000 x 6623 x 800 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Komplettset 2000 x 6623 x 800 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Komplettset 2000 x 6623 x 800 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Komplettset 2000 x 6623 x 800 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal H Komplettset 2000 x 6623 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B7-90104-80-S2
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90104-80-S2
EAN/GTIN:
     4250797558291
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Emma Regal
Regal Emma

Das EMMA Weitspannregal Komplettset besteht aus einem Grundregal sowie einem Anbauregal und verfügt über 3 Holzeinlage-Ebenen, welche beidseitig bedienbar sind. Das EMMA Weitspannsystem ist für die Einlagerung von besonders großen und schweren Gütern ausgelegt und bietet durch seine Regalabmessungen großflächige Ablagemöglichkeiten. Das Regal kann daher branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz kommen.

Ausstattung EMMA Weitspannregal H Komplettset 2000 x 6623 x 800 mm

  • Ausführung: 1 Grundregal + 2 Anbauregale
  • Breite 6623 mm
  • Tiefe 800 mm
  • Höhe 2000 mm
  • 3 x Holzeinlage Span 19 mm P4
  • Beidseitig bedienbar
  • Horizontale / Vertikale Rahmenaussteifung - aus spezialverzinkten C-Profilen
  • Profile werden mit Ständer verschraubt
  • Feldlast bis zu 7500 kg - Fachlasten bis zu 975 kg
  • Kompaktes Regalsystem mit Omega-Ständerprofil - aus Qualitäts-Bandstahl profiliert
  • Profilbreite 52 mm - Materialstärke 1,5 mm
  • Höhenverstellraster 50 mm - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 5010 Enzianblau
  • Mit Fußplatte
  • Auflageträger - kaltgeformten Z-Profilen aus hochwertigem Bandstahl
  • Angeschweite Dreifinger-Einhängelasche zur sicheren kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen
  • Oberfläche pulverbeschichtet - RAL 2004 Reinorange
  • Mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben
  • Großflächige Ablagemöglichkeiten - Feldbreiten bis 2700 mm

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 2250 mm
Feldtiefe: 800 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.364,18*
€ 1.552,29*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.616,90*
€ 1.809,17*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,17*
€ 2.152,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,65*
€ 2.113,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,07*
€ 1.993,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,55*
€ 1.953,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,90*
€ 1.924,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.