Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Transportpalette Gerüstbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Transportpalette Gerüstbock
Schake Transportpalette Gerüstbock
Schake Transportpalette Gerüstbock
Schake Transportpalette Gerüstbock
Schake Transportpalette Gerüstbock
Artikel-Nr.:
     7588-SK-10123-5-10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     10123-5-10
EAN/GTIN:
     4250384758585
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock

Die Schake Transportpalette kann 10 Compakt- und Systemgerüstböcke Gr. 3 aufnehmen und gewährleistet einen einfaachen Transport sowie eine platzsparende Lagerung. Die Palette ist sowohl für den Hubwagen- und Staplerverkehr, als auch Kranbetrieb geeignet und kann durch die Konturen der Tulpenfüße standsicher stapeln. Die Standrohre der Palette lassen sich herausnehmen und können in der Haltekonstruktion zwischengelagert werden. 

Ausstattung Schake Schalband 10,00 m - Höhe 0,30 m

  • Material Stahl verzinkt
  • Maße 1180 x 890 x 1340 mm
  • Zur Aufnahme von 10 Compakt- und Systemgerüstböcken Gr. 3 (Art. Nr 10123S)
  • Für Stapler-, Hubwagen- und Kranbetrieb geeignet
  • Standsicher stapelbar durch Konturen der Tulpenfüße
  • Standrohre sind herausnehmbar und lassen sich in der Haltekonstruktion zwischenlagern
  • Stabile Ausführung
  • Korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung nach DIN 1461
  • Zusammenlegbar und dadurch platzsparend stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,85*
€ 661,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,53*
€ 628,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,24*
€ 607,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,08*
€ 565,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.