| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-SK-10152V Herst.-Nr.: 10152V EAN/GTIN: 4250384741778 |
| |
|
| | |
| Schake Arbeitstritt 3 Stufen - Breite 0,60 m verzinkt Den Schake Arbeitstritt gibt es in zwei unterschiedlichen Breiten und zwei unterschiedlichen Tritthöhen. Er ist wahlweise in braun lackiert oder verzinkt erhältlich. Der Schake Arbeitstritt lässt sich flach zusammenklappen und kann so platzsparend gelagert und zum Einsatzort transportiert werden. Er ist universell einsetzbar und praktisch in der Handhabung. Ausstattung Schake Arbeitstritt 3 Stufen - Breite 0,60 m verzinkt - Stabile Stahlrohrkonstruktion Ø 26,9 mm verzinkt
- Trittelemente mit Auftrittsfläche 25 cm aus rutschsicherer, wetterfester Siebdruckplatte 0,60 m breit
- Klappbar für platzsparende Lagerung und Transport
- Gummifüße für universellen Einsatz auch im Innenbereich
Standhöhe: 1,20 m Arbeitshöhe: 3,20 m Gewicht: 14,4 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, schake arbeitstritt, montage treppe, Schake, Scharke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 124,01* | € 151,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 124,00* | € 151,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,94* | € 153,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 120,60* | € 156,81* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,91* | € 167,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|