Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 5,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 5,80 m
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 5,80 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-11310
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     11310
EAN/GTIN:
     4250384701246
Suchbegriffe:
Rollgewindestab

Der Schake Rollgewindestab roh ist in verschiedenen Längen verfügbar und dient als Ankerstab für den Schalungsbau. 

Ausstattung Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 5,80 m

  • Material Stahl
  • Roh unbehandelt
  • Länge 5800 mm
  • Durchmesser Ø 15 mm
  • Gerolltes Gewinde
  • Biegbar
  • Bruchlast 170 kN
  • Gebrauchslast 85 kN
  • Zulässige Flächenpressung - Pzul. 85 kN
  • Außenmaß 17 mm
  • Kernmaß 15 mm
  • Steigung 10 mm

Länge: 5,80 m
Gewicht: 9,3 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 49,00*
ab € 38,50*
€ 50,47*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 84,82*
€ 107,43*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 97,20*
€ 122,46*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 135,06*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 149,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.