Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,60 m
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,60 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-113106
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     113106
EAN/GTIN:
     4250384726942
Suchbegriffe:
Rollgewindestab

Der Schake Rollgewindestab roh ist in verschiedenen Längen verfügbar und dient als Ankerstab für den Schalungsbau. 

Ausstattung Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 0,60 m

  • Material Stahl
  • Roh unbehandelt
  • Länge 600 mm
  • Durchmesser Ø 15 mm
  • Gerolltes Gewinde
  • Biegbar
  • Bruchlast 170 kN
  • Gebrauchslast 85 kN
  • Zulässige Flächenpressung - Pzul. 85 kN
  • Außenmaß 17 mm
  • Kernmaß 15 mm
  • Steigung 10 mm

Länge: 0,60 m
Gewicht: 0,9 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,79*
€ 5,68*
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 5,70*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,88*
€ 5,79*
6 Tage
50
4
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 9,61*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,13*
Zubehör
Schake
ab € 5,54*
Zubehör
Schake
ab € 3,30*
Zubehör
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Schake
ab € 12,41*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.