Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Flügelmutter
>
Flügelmutter (ohne Norm)
>
Artikel
Flügelmutter SW 27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-113013
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384701154
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
Flügelmutter (ohne Norm)
einschlagmutter
Flansch: Ø 100 mm
Material: Guss, verzinkt
Belastung: Pzul. 90 kN (DIN 18216)
Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück
|
bevorzugt einsetzbar für Rasterschalung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Guss, verzinkt
Flansch Ø:
100 mm
Belastung Pzul.:
90 kN
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
... >
Schalungsbedarf
>
Schalungszubehör
>
113013 | Flügelmutter SW 27, aus Guss, Ø 100 mm, VPE 10 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenabsicherung
,
Baustellbedarf
,
Gerüstbau
,
Hochbau
,
Flügelmutter
,
SW27
,
Mutter
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 5,56*
€ 7,81*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 5,58*
€ 7,83*
Lager 874SW
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 22,98*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 23,81*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,94*
€ 63,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 1540 - 2500 mm
Schake
ab € 41,23*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 1870 - 3000 mm
Schake
ab € 44,70*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 2070 - 3500 mm
Schake
ab € 50,31*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 2370 - 4000 mm
Schake
ab € 54,90*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1540 - 2500 mm, lackiert
Schake
ab € 44,60*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1540 - 2500 mm, verzinkt
Schake
ab € 49,55*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1870 - 3000 mm, lackiert
Schake
ab € 48,48*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 1870 - 3000 mm, verzinkt
Schake
ab € 55,82*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2070 - 3500 mm, lackiert
Schake
ab € 53,23*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2070 - 3500 mm, verzinkt
Schake
ab € 61,47*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2370 - 4000 mm, lackiert
Schake
ab € 57,76*
Zubehör
Euro Schalungsstütze der Klasse B, 2370 - 4000 mm, verzinkt
Schake
ab € 71,20*
Zubehör
Euro Schalungsstütze Klasse B/D, 1456 - 2500 mm, sendzimirverzinkt
Schake
ab € 77,74*
Zubehör
Euro Schalungsstütze Klasse C/E, 1450 - 2500 mm
Schake
ab € 76,26*
Zubehör
Euro Schalungsstütze Klasse C/E, 1700 - 3000 mm
Schake
ab € 82,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen