Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern SW 30, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sechskantmuttern SW 30 (Art. 11304)
Modellbeispiel: Sechskantmuttern SW 30 (Art. 11304)
Modellbeispiel: Sechskantmuttern SW 30 (Art. 11304)
Modellbeispiel: Sechskantmuttern SW 30 (Art. 11304)
Modellbeispiel: Sechskantmuttern SW 30 v.l. Art. 11304, 11305, 11306, 11307
Technische Ansicht: Höhen
Artikel-Nr.:
     328-11304
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701185
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
  • Material: Stahl (ST 52.3)
  • für Rollgewindestab Ø 15 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
30 mm
Material:
Stahl (ST 52.3)
für Rollgewindestab Ø:
15 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Sechkantmuttern, SW30
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 2,61*
€ 3,77*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 3,80*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 19,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 19,97*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,13*
Zubehör
Schake
ab € 44,65*
Zubehör
Schake
ab € 50,28*
Zubehör
Schake
ab € 54,84*
Zubehör
Schake
ab € 49,38*
Zubehör
Schake
ab € 57,36*
Zubehör
Schake
ab € 49,87*
Zubehör
Schake
ab € 62,69*
Zubehör
Schake
ab € 53,98*
Zubehör
Schake
ab € 67,27*
Zubehör
Schake
ab € 63,29*
Zubehör
Schake
ab € 72,38*
Zubehör
Schake
ab € 78,24*
Zubehör
Schake
ab € 101,37*
Zubehör
Schake
ab € 82,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.