Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 1,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 1,40 m
Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 1,40 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-113114
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     113114
EAN/GTIN:
     4250384727017
Suchbegriffe:
Rollgewindestab

Der Schake Rollgewindestab roh ist in verschiedenen Längen verfügbar und dient als Ankerstab für den Schalungsbau. 

Ausstattung Schake Rollgewindestab roh Ø 15 mm 1,40 m

  • Material Stahl
  • Roh unbehandelt
  • Länge 1400 mm
  • Durchmesser Ø 15 mm
  • Gerolltes Gewinde
  • Biegbar
  • Bruchlast 170 kN
  • Gebrauchslast 85 kN
  • Zulässige Flächenpressung - Pzul. 85 kN
  • Außenmaß 17 mm
  • Kernmaß 15 mm
  • Steigung 10 mm

Länge: 1,40 m
Gewicht: 2,1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 8,59*
€ 11,93*
7 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,61*
€ 11,95*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 8,78*
€ 12,19*
6 Tage
50
4
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 17,29*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,56*
Zubehör
Schake
ab € 4,13*
Zubehör
Schake
ab € 3,31*
Zubehör
Schake
ab € 4,80*
Zubehör
Schake
ab € 12,44*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.