Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Erdspieß Typ Standard 60 nach TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Erdspieß Typ Standard 60 nach TL
Schake Erdspieß Typ Standard 60 nach TL
Artikel-Nr.:
     7588-SK-35303
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35303
EAN/GTIN:
     4250384703301
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schake schaftrohr
schaftrohr

Der Schake Erdspieß Typ Standard 60 nach TL ist eine einfache Aufstellvorrichtung mit T-Profil für Schaftrohre 60 x 60 und Ø 60 mm. Der Erdspieß verfügt über ein aufgeschweißtes Schlagblech zum Einschlagen ins Erdreich. 2 Stellschrauben sorgen für zusätzliche Stabilität des Schaftrohrs. 

Schake Erdspieß Typ Standard 60 nach TL

  • Geeignet für Schaftrohr 60 x 60 und Ø 60 mm
  • Material Stahl verzinkt
  • Angespitztes T-Profil
  • Mit aufgeschweißtem Schlagblech zum Einschlagen ins Erdreich
  • Trapezblech gegen Torsion
  • 2 Stellschrauben fixieren das Schaftrohr im Aufnahmestutzen
  • Einschlagtiefe 460 mm

Höhe: 860 mm
Gewicht: 7,4 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 43,42*
€ 56,19*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,29*
€ 56,22*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 49,95*
€ 64,39*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 69,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 80,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 12,39*
Ähnlich
Schake
ab € 1.374,69*
Ähnlich
Schake
ab € 26,62*
Ähnlich
Schake
ab € 29,54*
Ähnlich
Schake
ab € 36,28*
Ähnlich
Schake
ab € 29,66*
Ähnlich
Schake
ab € 35,55*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,70*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,07*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,12*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,20*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,98*
Ähnlich
Schake
ab € 23,05*
Ähnlich
Schake
ab € 26,73*
Ähnlich
Schake
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.