Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrgurt 12,00 m rot | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrgurt 12,00 m rot | weiß
Schake Absperrgurt 12,00 m rot | weiß
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3A351RW
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3A351RW
EAN/GTIN:
     4250384731922
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz

Schake Absperrgurt 12 m rot | weiß

Das Schake Absperrgurt 12 m dient zum schnellen und einfachen Absperren.

Schake Absperrgurt 12 m rot | weiß

  • Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen
  • mit 3 m Absperrgurt
  • 52 mm hoch mit Federzug
  • Gesamthöhe 230 mm
  • Gehäusefarbe angepasst an Gurtfarbe

Länge: 12,00 m
Höhe: 290 mm
Gewicht: 0,8 kg

Weitere Suchbegriffe: schake leitkegelaufsatz, kegel gurt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 57,34*
€ 73,57*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 65,96*
€ 84,12*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 66,30*
€ 84,14*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 89,77*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 91,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 31,83*
Zubehör
Moravia
ab € 33,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.