Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Mobilzaun Standard HÖ 3,50 x 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Mobilzaun Standard HÖ 3,50 x 2,00 m
Schake Mobilzaun Standard HÖ 3,50 x 2,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B2035H
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035H
EAN/GTIN:
     4250384734541
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun

Schake Mobilzaun Standard mit Haken und Ösen Breite 3,50 m - Höhe 2,00 m

Der Schake Standard Mobilzaun dient zum Absperren von Baustellenbereichen. Der Mobilzaun ist in verschiedenen Elementen erhältlich und somit variabel einsetzbar.

Ausstattung Schake Mobilzaun Standard mit Haken und Ösen Breite 3,50 m - Höhe 2,00 m

  • Sendzimirverzinkt und mit umlaufenden Rohrrahmen (Standrohre Ø 40,0 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm)
  • Ausführung mit Haken und Ösen zur zusätzlichen Sicherung der Elemente untereinander
  • Maschenweite senkrecht 100 mm und waagerecht 300 mm
  • Drahtstärke senkrecht 3,4 mm und waagerecht 3,8 mm
  • Insgesamt senkrecht 33 Drähte und waagerecht 5 Stück
  • Die überstehenden Drähte sind als Übersteigschutz geeignet
  • Leichtes Handling bei geeigneter Qualität

Länge: 3,50 m
Höhe: 2,00 m
Gewicht: 19 kg

Weitere Suchbegriffe: Schake, Scharke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 107,83*
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 116,57*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 98,88*
€ 122,95*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 147,81*
1
€ 4,95*
ab € 133,84*
€ 164,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 8,51*
Zubehör
Schake
ab € 13,03*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,47*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,06*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 21,63*
Zubehör
Schake
ab € 32,66*
Zubehör
Schake
ab € 16,58*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 2,77*
Zubehör
Schake
ab € 953,43*
Zubehör
Schake
ab € 443,63*
Zubehör
Schake
ab € 475,15*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 421,70*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 7,18*
Zubehör
Schake
3R116
ab € 36,04*
Zubehör
Schake
3B1542
ab € 27,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.