Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bauzaunfuß Kunstoffrecycling 20,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bauzaunfuß Kunstoffrecycling 20,0 kg
Schake Bauzaunfuß Kunstoffrecycling 20,0 kg
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3F110
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F110
EAN/GTIN:
     4250384703943
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß

Schake Bauzaunfuß Kunststoffrecycling 20 kg

Der Schake Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling ist für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen zu verwenden.

Ausstattung Schake Bauzaunfuß Kunststoffrecycling 20 kg

  • Breite 250 mm - Länge 700 mm - Höhe 160 mm
  • Mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohren

Größe: 0,70 x 0,25 x 0,16 m
Gewicht: 20 kg

Weitere Suchbegriffe: bauzaun bodenplatte, Schake, Scharke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 13,43*
€ 17,99*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 19,12*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 15,82*
€ 21,10*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 15,78*
€ 21,13*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.283,80*
Zubehör
Schake
ab € 2.813,80*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.366,97*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.875,71*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,58*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,35*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,24*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.442,96*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.961,66*
Zubehör
Schake
ab € 444,20*
Zubehör
Schake
ab € 473,20*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 70,00*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,44*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,57*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.