Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Edelstahlpfosten UEP Ø 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Edelstahlpfosten UEP Ø 76 mm
Schake Edelstahlpfosten UEP Ø 76 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4072UZH
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4072UZH
EAN/GTIN:
     4250384705701
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Sperrpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rundpfosten aus Edelstahl Ø 76 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlpfosten 4072 UEP Ø 76 mm

  • Ausführung Umlegbar mit Profilzylinderschloss zum Einbetonieren
  • Material Stahlrohr - geschliffen
  • Mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln - Made in Germany
  • Selbsteinrastende Verriegelung
  • Mit Bodenhülse Typ 470.60
  • 900 mm Überflur - ca. 400 mm Unterflur
  • Pfostenabschluss mit gewölbter Kopfform

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Durchmesser: Ø 76 mm
Gewicht: 8,8 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 190,12*
€ 232,35*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 190,26*
€ 232,37*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 173,26*
€ 233,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,68*
€ 235,36*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,40*
€ 260,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 24,66*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,39*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,32*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
Schake
ab € 15,27*
Zubehör
Schake
ab € 4,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,45*
Zubehör
Schake
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.