Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rundbügel Edelstahl mit Querholm OE Ø 48 mm - 650 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rundbügel Edelstahl mit Querholm OE Ø 48 mm - 650 x 1200 mm
Schake Rundbügel Edelstahl mit Querholm OE Ø 48 mm - 650 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-449.66
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449.66
EAN/GTIN:
     4250384709501
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Edelstahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Edelstahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlbügel Ø 48 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Edelstahlrohr - Oberfläche geschliffen
  • Mit Rundbügel und Querholm
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1200 mm
  • Oberer Abschluss halbrunder Bügel

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 650 mm
Höhe: 1200 mm
Gewicht: 9,8 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 199,89*
€ 247,77*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 200,55*
€ 247,77*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 199,46*
€ 248,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 274,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 320,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 253,05*
Zubehör
Schake
ab € 277,01*
Zubehör
Schake
ab € 180,24*
Zubehör
Schake
ab € 199,21*
Zubehör
Schake
ab € 154,65*
Zubehör
Schake
ab € 164,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.