Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Edelstahl G Ø 48 mm - 500 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Edelstahl G Ø 48 mm - 500 x 1200 mm
Schake Rohrbügel Edelstahl G Ø 48 mm - 500 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-449.85
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449.85
EAN/GTIN:
     4250384728298
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Edelstahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Edelstahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlbügel Ø 48 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Edelstahlrohr - Oberfläche geschliffen
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1200 mm
  • Oberer Abschluss Ecken

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 500 mm
Höhe: 1200 mm
Gewicht: 8,4 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 155,19*
€ 190,28*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 154,40*
€ 190,28*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 155,41*
€ 190,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 216,30*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 232,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 141,62*
Zubehör
Schake
ab € 135,55*
Zubehör
Schake
ab € 167,68*
Zubehör
Schake
ab € 198,63*
Zubehör
Schake
ab € 154,92*
Zubehör
Schake
ab € 227,60*
Zubehör
Schake
ab € 197,07*
Zubehör
Schake
ab € 183,05*
Zubehör
Schake
ab € 220,36*
Zubehör
Schake
ab € 175,28*
Zubehör
Schake
ab € 263,47*
Zubehör
Schake
ab € 217,52*
Zubehör
Schake
ab € 232,88*
Zubehör
Schake
ab € 192,90*
Zubehör
Schake
ab € 260,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.