Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Edelstahl G Ø 48 mm - 700 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Edelstahl G Ø 48 mm - 700 x 1200 mm
Schake Rohrbügel Edelstahl G Ø 48 mm - 700 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-449.86
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449.86
EAN/GTIN:
     4250384728304
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker

Edelstahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Edelstahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlbügel Ø 48 mm

  • Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Edelstahlrohr - Oberfläche geschliffen
  • Mit Erdanker
  • Gesamthöhe ca. 1200 mm
  • Oberer Abschluss Ecken

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 700 mm
Höhe: 1200 mm
Gewicht: 9 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 172,80*
€ 213,84*
21 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 172,64*
€ 213,86*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 164,04*
€ 215,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,61*
€ 264,89*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 288,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 141,70*
Zubehör
Schake
ab € 135,50*
Zubehör
Schake
ab € 177,05*
Zubehör
Schake
ab € 198,59*
Zubehör
Schake
ab € 154,67*
Zubehör
Schake
ab € 240,02*
Zubehör
Schake
ab € 196,81*
Zubehör
Schake
ab € 183,29*
Zubehör
Schake
ab € 221,84*
Zubehör
Schake
ab € 173,64*
Zubehör
Schake
ab € 262,15*
Zubehör
Schake
ab € 214,91*
Zubehör
Schake
ab € 233,20*
Zubehör
Schake
ab € 193,78*
Zubehör
Schake
ab € 274,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.