Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 60 mm Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 60 mm Pfosten
Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 60 mm Pfosten
Artikel-Nr.:
     7588-SK-460.20
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460.20
EAN/GTIN:
     4250384709570
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse 60mm
abdeckung bodenhülse

Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und kompatibel mit den Bodenhülsen 460.10, 460.40 und 460.60.

Ausstattung Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 60 mm Pfosten

  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • für Ø 60 mm Pfosten
  • für Bodenhülsen Art.-Nr. 460.10, 460.40 und 460.60
  • Gewicht: 0,4 kg
  • ohne Verschluss

Durchmesser: Ø 60 mm
Gewicht: 0,3 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,65*
€ 9,62*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 7,10*
€ 10,28*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 7,12*
€ 10,31*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 26,40*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 11,48*
Zubehör
Schake
ab € 10,83*
Zubehör
Schake
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.