Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten HD 70 x 70 mm mit 2 Ösen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten HD 70 x 70 mm mit 2 Ösen verzinkt
Schake Absperrpfosten HD 70 x 70 mm mit 2 Ösen verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-470F-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470F-2
EAN/GTIN:
     4250384711580
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Stahlpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm gewährt durch seine leichte Handhabung eine schnell zu öffnende Absperrung für Plätze, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen. Der Pfosten ist in zwei Farbausführungen erhältlich und kann wahlweise mit Ösen für die Befestigung von Absperrketten ausgestattet sein.

Ausstattung Schake Absperrpfosten 70 x 70 mm

  • Ausführung Herausnehmbar mit Dreikantverschluss
  • Material Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Selbsteinrastende Verriegelung
  • Mit Bodenhülse Typ 470.10
  • 900 mm Überflur - 500 mm Unterflur
  • Außgeschweißte Stahlkappe als oberer Abschluss
  • Wahlweise ohne, mit einer oder zwei angeschweißten Ösen (Ø innen 20 mm | außen 35 mm)

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Größe: 70 x 70 mm
Gewicht: 11,5 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 99,18*
€ 124,45*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 98,92*
€ 124,45*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,20*
€ 129,79*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 144,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,95*
€ 148,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,30*
Zubehör
Schake
ab € 9,02*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,57*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 17,82*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,58*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,32*
Zubehör
Schake
ab € 6,85*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.