Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 5000|10000 daN - 75 mm breit - 8,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 5000|10000 daN - 75 mm breit - 8,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 5000|10000 daN - 75 mm breit - 8,00 m
Schake Zurrgurt zweiteilig ergo 5000|10000 daN - 75 mm breit - 8,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50752-8
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50752-8
EAN/GTIN:
     4250384732608
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Der Schake Zurrgurt zweiteilig mit Ratsche nach DIN EN 12195-2 dient dem Sichern von Transportgütern in Lkws oder Transportern.

Ausstattung Schake Zurrgurt zweiteilig 5000|10000 daN - 75 mm breit

  • Länge 8,00 m
  • Material Polyester
  • Zugkraft im gerade Zug 5000 daN
  • Zugkraft in der Umreifung 10000 daN
  • Gurtbreite 75 mm
  • Nach DIN EN 12195-2
  • Ausführung mit Ratsche

Länge: 10,00 m
Breite: 75 mm
Belastung: 5000|10000 daN

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 58,65*
€ 71,04*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 56,43*
€ 72,20*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 56,43*
€ 72,20*
4 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 87,59*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 92,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.