Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP Digital Colour Printing, SRA3, 200 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Kopierpapier DCP, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-86427YK20B
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     86427YK20B
EAN/GTIN:
     3329680380903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Kopier-Karton

DCP Digital Colour Printing, SRA3, 200 g/m²

  • holzfreies, weißes Papier
  • speziell für Farbkopierer und -laserdrucker
  • satinierte Oberfläche
  • scharfe und brillante Bildwiedergabe
  • hervorragende Laufeigenschaften
  • brillante Farben, mit feinen Farbnuancen und perfekten Kontrast
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
18000 Blatt
Kartoninhalt:
750 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
200 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
170 CIE
Opazität:
99 %
Dicke:
186 µm
Volumen:
0,98 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 200g, druckerpapier, kopierpapier weiss, Recyclingpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Farbdrucke, Farbkopierer, Farblaserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,07004* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,69*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1863C
ab € 15,51*
Ähnlich
Clairefontaine
1865C
ab € 10,03*
Ähnlich
Clairefontaine
1866C
ab € 13,60*
Ähnlich
Clairefontaine
1869C
ab € 11,36*
Ähnlich
Clairefontaine
3803C
ab € 14,44*
Ähnlich
Clairefontaine
1849C
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.