Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 100g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1863C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1863C
EAN/GTIN:
     3329680186307
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks
  • Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
  • Perfekte Planlage
  • Hochweiß: 170 CIE
  • Hochsatiniert: 150Bekk
  • Transparenter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
SRA3
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
7.2 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
320 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,63*
€ 24,96*
2 Tage
117
4
pro Paket
€ 20,00*
ab € 15,17*
€ 25,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03526* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 99,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,62*
Ähnlich
Clairefontaine
86427YK20B
ab € 17,27*
Ähnlich
Clairefontaine
1865C
ab € 9,73*
Ähnlich
Clairefontaine
1866C
ab € 13,33*
Ähnlich
Clairefontaine
1869C
ab € 10,90*
Ähnlich
Clairefontaine
3803C
ab € 13,87*
Ähnlich
Clairefontaine
1849C
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.