Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80 g/m², Blauer Engel, CIE 112, ISO 88, NEU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Nautilus Classic NEU, A3, 80 g/m²
Kopierpapier Nautilus Classic NEU, A3, 80 g/m²
Kopierpapier Nautilus Super White, A3, 80 g/m² liegend
Artikel-Nr.:
     766-80177B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     80177B80B
EAN/GTIN:
     9003974433226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80 g/m², RESTPOSTEN nach ABVERKAUF nicht mehr verfügbar

  • Recyclingpapier
  • Premium-Qualität aus 100 % Altpapier
  • für hochwertige Kopien, Laser- und Inkjetdrucke
  • garantiert geringe Staubneigung und hohe Auflösung
  • Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume), Blauer Engel
  • FSC Siegel
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
112 CIE | 88 ISO
Opazität:
94 %
Dicke:
104 µm
Lochung:
nein keine
Rauigkeit:
220 ml/min
Umweltzertifikate:
Blauer Engel | FSC | EU Ecolabel (EU-Blume)
Besonderes Label:
ColorLok (Faster Drying)
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | OHSAS 18001
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier biotop a3 80g naturweiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, NAUTILUS, Nautilus, nautilus, Classic, Klassik, Blauer Engel, Recyclingpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, 766-801A80S, 766-801B80B, FSC, EU Ecolabel, EU Blume
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 13,43*
2 Tage
135
1
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 15,88*
Lager 766
65
5
€ 20,00*
ab € 11,40*
€ 16,82*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 17,17*
€ 23,10*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0228* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 84,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Mondi
36380211
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.