Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-9293A80S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     807845A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt

Sonderverkauf, Angebotspreise können sich kurzfristig ändern. Hinweis: bei Abgaben über 4 Paletten, verändern sich evtl die Lieferzeiten oder Teillieferungen werden möglich. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen.

Wir empfehlen weiterhin alternativ unsere 75 g/m² Neutralpapierartikel als Kaufentscheidung in Betracht zu ziehen, es ist mit variablen Preisenvorteilen zu rechnen.
Artikelnr. 75g Beispiel: 766-8103A80S-PL;

  • neutrales Standard Kopierpapier
  • Format: A4
  • holzfrei weiß 80g/m²
  • Für Laserdruck
  • Für Kopierer und Normalpapierfax

Das Bild ist ein Sammelbild. Wir weisen darauf hin, dass je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Ware mit abweichender Artikelnummer in gleichbleibender Qualität geliefert wird.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein, entsprechende Haltemöglichkeiten oder Lieferzonen sollten vorhanden sein!
  • Pandemiebedingt ist derzeit nur eine Lieferung frei Bordsteinkante möglich, frei Laderampe, Rolltor...
  • unsere Fahrer sind dazu angehalten nicht die Räumlichkeiten des Kunden zu Betreten
  • für eine Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
rein- weiß
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier 80g weiss, ink-jet druckerpapier, allroundpapier weiß, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Neutral-Papier, Neutralpapier, 8104A80S, 11242507, 766-807A80EUROS, 766-8104A80EUROS, 766-8103A80S, 8081A80S, 807855A80S, 807846A80S, 80786A80S, 807845A80S-PL, 8074A80S, 11242507-PL, Xerographiepapier, Farbkopierpapier, 80g/²-Alternative, 70g/m², 75g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
12
€ 3,00*
ab € 549,80*
€ 562,92*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 563,92*
€ 577,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,82*
€ 583,82*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 562,92*
€ 669,87
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 554,84*
€ 660,26
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 552,83*
€ 657,87
pro Palette
ab 4 Paletten
€ 549,80*
€ 654,26
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,0055* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
8102A80S
ab € 605,28*
Zubehör
Igepa
80784A80S
ab € 547,96*
Zubehör
Igepa
807A80SA
ab € 2,86*
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 615,37*
Zubehör
MM
9957A80S
ab € 625,46*
Zubehör
Igepa
807846A80S
ab € 2,86*
Zubehör
April
83468A80S-PL
ab € 600,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.