Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Kopierpapier Maestro Supreme, A3, 90 g/m²
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-9407B90B
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
9407B90B
EAN/GTIN:
9003974422640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Maestro Supreme, A3, 90 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!
elegantes Brief- und Geschäftspapier
exzellente Lauf- und Duplexeigenschaften
optimales Sorterverhalten
für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
in 80 g/m² auch in der praktischen Cleverbox
2x5oo Blatt ungeriest
alterungsbeständig
mit ColorLok® Technologie
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
98 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Maestro, Nautilus, Bio Top3 Papier Sortiment
>
Maestro Supreme
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier a3 90g weiß mondi color copy
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Inkjet-Papier
,
Laser-Papier
,
Laserpapier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Büropapier
,
Geschäftspapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Wasserzeichenpapier
,
Papier
,
Feinpapiere
,
Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,37*
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02474* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO Supreme DIN A4, 90 g/m²
Soldan
9407A90S
ab € 6,19*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A3, 80 g/m²
Mondi
9407B80B
ab € 11,04*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 100 g/m²
Mondi
9407A10S
ab € 6,84*
Ähnlich
Maestro Kopierpapier 9407A80S DIN A4 80g hf ws 500 Bl./Pack.
Mondi
9407A80S
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen