Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maestro Kopierpapier Supreme 9407A80S A4 80g hf ws 500Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/241/a009241j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/241/a009241j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110006301
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9407A80S
EAN/GTIN:
     9003974422534
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Kopierpapier Supreme DIN A4 80g/m² elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Supreme
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
93
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Supreme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
192
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 5,67*
1 Tag
128
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 6,53*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,72*
€ 6,96*
6 Tage
101
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 7,04*
2 Tage
943
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,73*
€ 7,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01344* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,58*
Ähnlich
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Ähnlich
Double A (1991)
708140800610020
ab € 4,46*
Ähnlich
Soldan
9407A90S
ab € 6,22*
Ähnlich
Mondi
9407B80B
ab € 11,04*
Ähnlich
Mondi
9407B90B
ab € 12,35*
Ähnlich
Mondi
9407A10S
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.