Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Standard + (Plus), DIN A3, 80 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro standard+, DIN A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro standard+, DIN A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-94928B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     94928B80B
EAN/GTIN:
     9003974459035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro® standard+, DIN A3, 80 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • holzfreies, sehr weißes Universalpapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • mit guten Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • EU-Ecolabel (EU-Blume) Zertifikat: ja
> NACHFOLGER/ ABLÖSUNG der Maestro® Standard Marke, mit fast übereinstimmenden Parametern, ehemalige Artikelnr.: 9498B80B. Weiterhin als Ablösung der Maestro Bulky Marke und Maestro Special (ehemals Artikel.Nr. 766-9427B80B, 766-9468B80B) zu betrachten. Das neue Maestro Standard + vereint alle Vorzüge und Eigenschaften der 3 Marken in einem Papier.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional | alterungsbeständig nach DIN ISO 9706 | Faserlaufrichtung Breitbahn
Weißegrad:
161 CIE
Opazität:
92 %
Dicke:
100 µm
Volumen:
1,25 cm³/g
Lochung:
keine Lochung
EAN:
RIES 9003974459035 | KARTON 9003974030500
Zertifikate:
PEFC™ | EU-Ecolabel (EU-Blume)
Umwelt-/Qualitätsmanagement:
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | EN 12281
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
168500
2500
€ 20,00*
ab € 0,01216*
€ 0,02059*
1 Tag
86500
500
€ 5,95*
ab € 0,016*
€ 0,0243*
500
€ 7,95*
ab € 0,01599*
€ 0,02482*
3 Tage
unbekannt
2500
Frei Haus
ab € 0,02568*
€ 0,03684*
4 Tage
unbekannt
500
€ 5,45*
ab € 0,02552*
€ 0,03732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,02059*
€ 0,0245
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01714*
€ 0,0204
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01624*
€ 0,01933
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01566*
€ 0,01864
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01216*
€ 0,01447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 51,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457A80S
€ 4,77*
Ähnlich
Soennecken
5533
€ 0,02401*
Ähnlich
Mondi
94227B75B
€ 12,74*
Ähnlich
Mondi
9457B80B
€ 0,02524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.