Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier NEW Future Premium, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-95179A80S
Hersteller:
UPM
Herst.-Nr.:
95179A80S
EAN/GTIN:
4011937000007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Kopierpapier NEW Future Premium, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
hochweißes Premium Multifunktionspapier für Kopie- und Laserdruck
mit sehr guter Eignung für SW- und Farb-Inkjetdrucker
exzellente Auflösung und brillante Farbwiedergabe
sehr gute Duplex- und Sortereigenschaften
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
172 CIE
Opazität:
93,5 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
ja 2-fach
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Future Sortiment
>
Future Premiumtech
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
,
Inkjet-Papier
,
Inkjetpapier
,
Laser-Papier
,
Laserpapier
,
Spezialpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
766-9227A80S
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,20*
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0084* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
New Future Kopierpapier Premium 9517A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
UPM
9517A80S
ab € 4,05*
Zubehör
New Future Premium Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, holzf
Igepa
9517B80B
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen