Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
New Future Kopierpapier Premium 9517A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-110272401
Hersteller:
UPM
Herst.-Nr.:
9517A80S
EAN/GTIN:
3535320144808
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
New Future Multifunktionspapier Premiumtech DIN A4 80g/m² hochweiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premiumtech
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
172
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Premiumtech
Laufrichtung:
Schmalbahn
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
181
1
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 4,46*
Lager 52NSZ
1 Tag
215
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 4,47*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 4,73*
Lager 766
1 Tag
4083
5
€ 20,00*
ab € 4,05*
€ 5,01*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 5,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00994* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa Future Lasertech
Igepa
953A80
ab € 3,47*
Ähnlich
Navigator Universal Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Navigator
NAV080
ab € 3,99*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
€ 9,97*
Ähnlich
Kopierpapier NEW FUTURE MULTI, DIN A4, 80 g/m²
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
Kopierpapier NEW Future Premium, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
UPM
95179A80S
ab € 4,20*
Ähnlich
New Future Premium Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, holzf
Igepa
9517B80B
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen