Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A0, 841 x 1189 mm, 32 mm Profilstärke


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Artikel-Nr.:
     766-LZD-K0G32
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-K0G32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A0, 841 x 1189 mm, 32 mm Profilstärke


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Die Rahmen gibt es in verschiedenen Größen und zwei Profilstärken
  • mit runden Ecken (Gehrung)
  • silber eloxierte Aluminium-Profile
  • mit Kunststoff-Rückwand
  • Anwendung im Innenbereich
  • Hinweis: Eine Antireflexfolie schützt Ihr Poster!
Weitere Informationen:
Plakatformat:
DIN A0
Posterformat:
841 X 1189 mm
Rahmengröße:
871 x 1232 mm
Profilstärke:
32 mm
Lieferumfang:
Lieferung inkl. 4x Schrauben + Dübel
Abgabe:
per Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a0, klapprahmen, klapprahmen igepa, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Gehrung, gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,43*
€ 64,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,20*
€ 63,31
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 49,41*
€ 58,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,63*
€ 56,68
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 43,02*
€ 51,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,65*
€ 50,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,35*
€ 48,02
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,71*
€ 40,11
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LZD-K1G32
ab € 19,19*
Ähnlich
Igepa
LZD-K4G32
ab € 8,93*
Ähnlich
Igepa
LZD-HKR-Q-800FSC
ab € 13,50*
Ähnlich
Igepa
LZD-PC-70
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.