Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posterschienen Klemmschienen Posterclamp, 1200 mm, 30 mm Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium-Klappleisten URANUS
Aluminium-Klappleisten URANUS
Artikel-Nr.:
     766-LZD-PC-120
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-PC-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen

Aluminium-Klappleisten, IGEPA Klemmleisten Posterclamp, Set Ober+Unterprofil, 1200 mm Leiste, 30 mm Profilstärke, besonders geeignet für schwere Materialien


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Set aus 2 silber eloxierten Alu-Profilen
  • mit eingeklebtem Moosgummi im Unterprofil
  • zur Aufhängung von Postern und Textbannern
  • Hinweis: Das Profil ist mit Federn ausgestattet (Klappmechanik/Snap-Profil)
Weitere Informationen:
Plakatformat:
1200 mm
Länge:
120 cm
Materialempfehlung:
PVC-Bannermaterialien
Profilstärke:
30 mm
Lieferumfang:
Set besteht aus 2 Klemmleisten, mit Aufhängeösen
Abgabe:
per Stück
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, plakatschienen 120cm, plakat klemmschienen, igepa posterschiene, Poster-, Plakat-, Schiene, Posterschiene, Klemmleiste, Klemmleisten, Klemmschiene, Klemmschienen, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Klappleisten, klappleisten, Klappmechanik, Alu-Profile, Alu-Leisten, Aluminium-Leisten, Uranus, Posterclamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,79*
€ 35,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,71*
€ 34,16
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 25,79*
€ 30,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,86*
€ 29,58
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 22,56*
€ 26,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,38*
€ 26,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,60*
€ 25,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,01*
€ 20,24
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
AP-105.010
ab € 3,44*
Ähnlich
Igepa
LZD-PS-60
ab € 5,92*
Ähnlich
Igepa
LZD-PS-21
ab € 2,88*
Ähnlich
Igepa
LZD-PC-180
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.