Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posterschienen Klemmschiene Postersnap, 700 mm, 25 mm Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium-Klappleisten JUPITER (Snap-Profil)
Aluminium-Klappleisten JUPITER (Snap-Profil)
Artikel-Nr.:
     766-LZD-PS-70
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-PS-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen

Aluminium-Klappleisten (Posterschienen) Igepa Poster System Postersnap, 700 mm Leiste, 25 mm Profilstärke


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Set aus 2 silber eloxierten Alu-Profilen
  • zum Aufhängen von Postern und Textbannern mit Ösen im Ober- und Unterprofil
  • Hinweis: Das Profil ist mit Federn ausgestattet (Klappmechanik/Snap-Profil)
Weitere Informationen:
Plakatformat:
700 mm
Länge:
70 cm
Materialempfehlung:
Papier, Textilbanner
Profilstärke:
25 mm
Lieferumfang:
Set besteht aus 2 Klemmleisten, mit Aufhängeösen
Abgabe:
per Stück
Gewicht:
0,48 kg
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, plakatschiene 700mm, plakat klemmschienen, igepa posterschiene, Poster-, Plakat-, Schiene, Posterschiene, Klemmleiste, Klemmleisten, Klemmschiene, Klemmschienen, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Klappleisten, klappleisten, Klappmechanik, Alu-Profile, Alu-Leisten, Aluminium-Leisten, Jupiter, Postersnap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,81*
€ 15,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,91*
€ 14,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,23*
€ 12,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,98*
€ 10,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,92*
€ 10,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,69*
€ 7,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LZD-K1G25
ab € 18,63*
Ähnlich
Igepa
LZD-HKR-900FSC
ab € 30,36*
Ähnlich
Igepa
LZD-PS-60
ab € 5,91*
Ähnlich
Igepa
LZD-PC-85
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.