Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A2-, 414 x 570 x 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kalenderversandtaschen "Premium"
Kalenderversandtaschen "Premium"
Artikel-Nr.:
     766-VPP3SF41,4X57,0307712
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_W01.09
EAN/GTIN:
     4250315301019
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A2-, 414 x 570 x 50 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • besonders geeignet für Kalenderversand
  • variable Füllhöhen* bis ca. 50 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: geeignet für alle gängigen Kalenderformate
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
414 x 570 x 50 mm
Außenmaß (lxbxh):
585 x 434 x 52 mm
Stückgewicht:
236 g
Paletteninhalt:
1200 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, 766-VT-WP-W01.09, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, braune Versandtasche, Premium-Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss, Kalenderverpackung, Kalenderversandtaschen, Kalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 96,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 96,75*
Lager 766
40
€ 20,00*
ab € 48,69*
€ 123,79*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,79*
€ 147,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,20*
€ 113,29
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 81,10*
€ 96,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,02*
€ 92,84
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 52,56*
€ 62,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.08
ab € 0,6371*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.K1
ab € 58,34*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.10
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.