Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-D-B964 Herst.-Nr.: DA-90310-1 EAN/GTIN: 4014619397464 |
| |
|
| | |
| Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm Digitus Wandhalterung für LCD/LED Monitor bis zu, 94cm (37") Fixierhalterung, 37kg maximale Bel., max. VESA 200x200 Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen. Technische Details: - Geeignet für VESA Normabstände 75x75, 100x100, 200x100 und 200x200mm - Für Monitore bis 94cm (37") und 37kg Maximalgewicht - Nur 18mm Wandabstand - Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage - Gewicht 0,7kg - Abmessungen: 220x220x18mm Lieferumfang: - Monitor Wandhalterung - Schrauben zur Monitor Montage - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, digitus lcd-wandhalterung, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,31* | € 9,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,32* | € 9,05* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,46* | € 9,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 9,43* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 6,76* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|