Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 3.0 A-Stecker an B-Stecker, 1m, Premium, Delock® [82756]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 3.0 A-Stecker an B-Stecker, 1m, Premium, Delock® [82756]
Kabel USB 3.0 A-Stecker an B-Stecker, 1m, Premium, Delock® [82756]
Artikel-Nr.:
     767-DE-0922
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82756
EAN/GTIN:
     4014619370658
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Dieses hochwertige USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed).
Es dient zum Anschluss neuer USB 3.0 Geräte, wie Hub, externer Gehäuse etc.
Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer.
Optisch überzeugt das Kabel vor allem durch seine edlen Metallgehäuse sowie goldbeschichteten Anschlüsse.

Technische Daten
- Anschlüsse: USB 3.0-A Stecker > USB 3.0-B Stecker
- USB 3.0-A kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, wobei eine höhere Datentransferrate von
5 Gb/s nicht erreicht werden kann.
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s (Super Speed)
- Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kupferleitung
- Kabel doppelt geschirmt
- Knickschutz am Steckerübergang
- Kontakte mit Goldauflage und rotem Metallgehäuse
- Kabelfarbe: schwarz

Systemvoraussetzung
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port
- Gerät mit USB 3.0-B Schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,44*
€ 9,07*
€ 6,78*
ab € 6,67*
€ 9,39*
€ 6,70*
ab € 6,68*
€ 9,40*
Lager 767
83
€ 9,90*
ab € 7,57*
€ 10,62*
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82760
ab € 6,52*
Zubehör
Delock
82745
ab € 7,59*
Zubehör
Delock
82757
ab € 7,29*
Zubehör
Delock
82759
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.