Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-1766 Herst.-Nr.: 65346 EAN/GTIN: 4014619337385 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Technische Daten - Chipsatz: LT8511 - Anschlüsse: High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse - VGA Anschluss mit Muttern - Geeignet nur für On-board Grafikkarten (nicht für PCIe Grafikkarten) - Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System) - Unterstützt den Anschluss für nur einen VGA Monitor - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich - ca. 25,5cm inkl. Anschlüsse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, adapter vga |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,71* | € 18,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,98* | € 18,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 18,33* | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 13,94* | € 19,55* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 15,04* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|