Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 41839 Slot Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 41839 Slot Expander
DeLOCK 41839 Slot Expander
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11270655
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41839
EAN/GTIN:
     4043619418398
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Kurzbeschreibung
In vielen Computergehäusen mit niedriger Bauhöhe, wie z.B. 48,3 cm (19 Zoll) Gehäusen mit einer oder zwei Höheneinheiten, ist es oft nicht möglich, eine Schnittstellenkarte vertikal einzubauen. Die Delock Riser Karte mit flexiblem Kabel ermöglicht Ihnen eine platzsparende horizontale Installation einer PCI Express x1 Karte.

Technische Daten
- PCI Express x1
- Für 48,3 cm (19 Zoll) Gehäuse 1HE, 2HE
- Mit flexiblem Kabel ca. 13 cm
- Links gerichtet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65327
ab € 4,70*
Zubehör
Delock
65346
ab € 13,80*
Zubehör
Delock
65347
ab € 11,15*
Zubehör
Delock
65348
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.